text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kétvégű villáskulcskészletek 6-120 6-120


CV steel. Chrome-plated. With flat heads. 15° jaw position. Precision-ground headsDIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102

Cikkszám G2130.001.800
Felületvédelem Krómozott
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 12
Szerszámok száma összesen 12
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Gyűrűs csavarkulcsok száma 0
Nyitott végű csavarkulcsok száma 12
Szerszámok száma összesen 12
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Kétfejű csavarkulcsok száma 0
Kombikulcsok száma 0
A racsnis kombinált csavarkulcsok száma 0
Forgófejes csavarkulcsok száma 0
Fordítható racsnis kulcsok száma 0
Kulcsszélesség ['6.000', '32.000']

Leírás

CV steel. Chrome-plated. With flat heads. 15° jaw position. Precision-ground headsDIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102

Cikkszámok

Cikkszám G2130.001.800
EAN 4010886607787
UBB 240120102605
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6077890
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.