Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
4O381242
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
Gedore Combination ratcheting wrench 32MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
4O381242
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég
Felületvédelem
Krómozott
Súly
920
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
424
Kulcsszélesség nyitott vég
32
Felületvédelem
Krómozott
Súly
920
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg
32
Fej szélessége nyitott végű
67.5
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó
63
Fej magassága nyitott végén
9.3
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó
17.9
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
6
VDE által tesztelt
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4O381242
EAN
4010886889305
UBB
500642412893
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
2297248