Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
2C207907
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
Gedore Combination ratcheting wrench 30MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
2C207907
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég
Felületvédelem
Krómozott
Súly
780
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság (mm)
399
Kulcsszélesség nyitott vég
30
Felületvédelem
Krómozott
Súly
780
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg
30
Fej szélessége nyitott végű
63
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó
59
Fej magassága nyitott végén
8.8
Fejmagasság foglalat/gyűrű/csavarhúzó
17.4
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
6
VDE által tesztelt
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2C207907
EAN
4010886889213
UBB
500642412638
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
2297221