Közepes
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
Közepes
63174
63174.100.160
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
Fischer Rögzítő, hosszú szárral Műanyag SXS-F US A4 10X160
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Színes
Szürke
Anyag
Műanyag
Típusszám
SXS-F US A4
Info
Rögzítés ø18 x 2 mm-es gallérral, előszerelt rozsdamentes acél A4 hatlapfejű, hexalobuláris hornyos csavarral és egybeépített alátéttel.
A megengedett terhelés kN-ban egy alapcsavarra normál betonban.
A húzóerő, nyíróerő, hajlítási nyomaték kombinációiért lásd a jóváhagyást.SXS-F US A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
10 mm
Hossz
160 mm
Színes
Szürke
Anyag
Műanyag
Típusszám
SXS-F US A4
Info
Rögzítés ø18 x 2 mm-es gallérral, előszerelt rozsdamentes acél A4 hatlapfejű, hexalobuláris hornyos csavarral és egybeépített alátéttel.
A megengedett terhelés kN-ban egy alapcsavarra normál betonban.
A húzóerő, nyíróerő, hajlítási nyomaték kombinációiért lásd a jóváhagyást.SXS-F US A4
Méretek
Beton ≥ C16/20
2
D (mm)
10
Furat mélység (min)
170
Fúró ø
10
Befogási tartomány (max.)
110
L (mm)
160
Csavar méret
7x169
Kulcsnyílás
40
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
63174.100.160
EAN
4006209240625
UBB
500500604383
UNSPSC
31162400
Gyártó cikksz
024062
További információk letöltése