text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Egyvégű villáskulcsok 45.55


Single open end wrenches: the open end is thicker for very high tightening torques. Examples: public works, rail worksites, naval construction, agriculture, oil platforms, metallic constructions. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Open end angled at 15°. Metric sizes: 30 to 75 mm. Presentation: burnt.

Cikkszám 6P396537
Kulcsméret nagy 55
Egykulcsos modell Igen
Nagy fejszélesség 106.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsméret nagy 55
Egykulcsos modell Igen
Nagy fejszélesség 106.5

Leírás

Single open end wrenches: the open end is thicker for very high tightening torques. Examples: public works, rail worksites, naval construction, agriculture, oil platforms, metallic constructions. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Open end angled at 15°. Metric sizes: 30 to 75 mm. Presentation: burnt.

Cikkszámok

Cikkszám 6P396537
EAN 3148511053003
UBB 500638234426
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 45.55
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.