text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Egyvégű villáskulcsok 45.41


Single open end wrenches: the open end is thicker for very high tightening torques. Examples: public works, rail worksites, naval construction, agriculture, oil platforms, metallic constructions. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Open end angled at 15°. Metric sizes: 30 to 75 mm. Presentation: burnt.

Cikkszám 7N790549
Kulcsméret nagy 41
Egykulcsos modell Igen
Nagy fejszélesség 90.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kulcsméret nagy 41
Egykulcsos modell Igen
Nagy fejszélesség 90.5

Leírás

Single open end wrenches: the open end is thicker for very high tightening torques. Examples: public works, rail worksites, naval construction, agriculture, oil platforms, metallic constructions. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Open end angled at 15°. Metric sizes: 30 to 75 mm. Presentation: burnt.

Cikkszámok

Cikkszám 7N790549
EAN 3148511051955
UBB 500638233840
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 45.41
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.