Egyenes csiszoló GGS 8 CE, A nagy teljesítőképességű felületspecialista, Az erőteljes, lágyindítással rendelkező 750 wattos motor gondoskodik a gyors haladásról, Kézreálló felépítés és magas forgatónyomaték – ideális lamellás csiszolóval, kefével és más tartozékkal végzett csiszoláshoz, KickBack Stop: felismeri a blokkolást, azonnal lekapcsolja a gépet – a felhasználó fokozott védelme érdekében, Alacsony szervizelési költség szénkefék jelentősen megnövelt élettartama révén, Konstans elektronika az állandó fordulatszámhoz, nagy terhelés mellett is, Új befogórendszer a csiszolócsapok hézagmentes rögzítéséhez, a pontos munkavégzés érdekében, Lekapcsoló szénkefék a motor jelentős védelméért, Közvetlen hűtés a nagy terhelhetőség és a hosszú élettartam érdekében, Egynyílású villáskulcs, 13 mm-es (ET-sz. 3 607 950 025), Egynyílású villáskulcs, 19 mm-es (ET-sz. 3 607 950 024), Befogóegység (feszítőanya és befogópatron, 6 mm-es, ET-sz. 3 607 030 474)