text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Egyenes csiszoló GGS 28 LC


Egyenes csiszoló GGS 28 LC, Tökéletes kezelhetőség az igényes csiszolási munkákért, Az erőteljes, lágyindítással rendelkező 650 wattos motor gondoskodik a gyors haladásról, Hosszú, karcsú csiszolótengely – különösen alkalmas nehezen hozzáférhető helyeken történő alkalmazáshoz, KickBack Stop: felismeri a blokkolást, azonnal lekapcsolja a gépet - a felhasználó fokozott védelme érdekében, Alacsony szervizelési költség a jelentősen javított szénkefék révén, Konstans elektronika az állandó fordulatszámhoz, nagy terhelés mellett is, Új befogórendszer a csiszolócsapok hézagmentes rögzítéséhez, a pontos munkavégzés érdekében, Kompakt, ergonomikus forma a sokoldalú csiszolási munkákhoz, Lekapcsoló szénkefék a motor jelentős védelméért, Közvetlen hűtés a nagy terhelhetőség és a hosszú élettartam érdekében, Egynyílású villáskulcs, 13 mm-es (ET-sz. 3 607 950 025), Egynyílású villáskulcs, 19 mm-es (ET-sz. 3 607 950 024), Befogóegység (feszítőanya és befogópatron, 6 mm-es, ET-sz. 3 607 030 474)

Cikkszám B4440.000.050
Szélesség (mm) 160
Magasság (mm) 75
Súly 1.6
Hosszúság (mm) 375
Névleges energiafogyasztás 650
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség (mm) 160
Magasság (mm) 75
Súly 1.6
Hosszúság (mm) 375
Névleges energiafogyasztás 650
Szerszám behelyezése Feszítő szerszám
Üresjárati fordulatszám 30000

Cikkszámok

Cikkszám B4440.000.050
EAN 3165140584838
UBB 500577199788
UNSPSC 27111905
Gyártó cikksz 0601221000
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.