text.skipToContent
text.skipToNavigation
+36 1 791 7748
150 000+ kötőelem készleten
24/7 rendelkezésre állás
75 éve a minőségi kötőelemek beszállítója
Belépés
Regisztráció
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Európa
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Német
Angol
Olasz
Angol
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Európa
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Német
Angol
Olasz
Angol
Belépés
Regisztráció
Hide me
Termékek
Menu
Šrouby
Produkty s vnitřním šestihranem
Matice
Vruty, šrouby
Závitové tyče a svorníky
Podložky a kroužky
Kotvy
Kolíky a závlačky
Nýty
Závitové vložky na opravu závitů
Šrouby s okem a hákem
Strojní součástky
Sady spojovacího materiálu a skladovací systémy
Prémiové systémy z nerezové oceli
Nábytkářský a bezpečnostní materiál
Distanční sloupky
Strojní součásti
Výprodej
Ruční nářadí
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Elektrické nářadí
Řezání a broušení
Vozový park - vybavení
Lepidla, tmely a pásky
Manipulace s materiálem & skladování
Pneumatické nářadí
Elektromateriál
Úklid & čištění
Technické chemikálie
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Svařování, pájení a plyn
Speciální nabídka
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Nehéz
Minden kategóriában
Brands
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Lepidla, tmely a pásky
Manipulace s materiálem & skladování
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Speciální nabídka
Spojovací materiál
Svařování, pájení a plyn
Technické chemikálie
Vozový park - vybavení
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Rögzítéstechnika, dűbelek
Nehéz
70524
70524.080.100
...
Ár megtekintése
A készletszint megtekintéséhez jelentkezzen be
Katalógus eléréséhez jelentkezzen be
A jelszónak minimum 8 karakter hosszúságúnak kell lennie, tartalmaznia kell egy speciális karaktert és egy számot.
Elfelejtette jelszavát?
Fiók létrehozása
Bárhol, bármikor rendelhet online
Láthatja a saját nettó árait
Áttekintheti korábbi rendeléseit
Felhasználói fiók létrehozása
Beton horgony süllyesztett fej, BT típus Acél Horganyzott 8X100MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Anyag
Acél
Jóváhagyás
ETA Option 1
Felületkezelés
Horganyzott
Típusszám
BT
Info
d = Fúróbetét névleges átmérő.
N
rec
= Ajánlott terhelés, kN nem repedéses betonban.
s = Összes hibával.
t
fix
= A rögzített tartozék vastagsága.
ETA1=BT10/BT12
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
8 mm
Hossz
100 mm
Anyag
Acél
Jóváhagyás
ETA Option 1
Felületkezelés
Horganyzott
Típusszám
BT
Info
d = Fúróbetét névleges átmérő.
N
rec
= Ajánlott terhelés, kN nem repedéses betonban.
s = Összes hibával.
t
fix
= A rögzített tartozék vastagsága.
ETA1=BT10/BT12
Méretek
D (mm)
8
dk
20
L (mm)
100
Nrec
3.3
s
6
tfix
35
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
70524.080.100
EAN
9418659953805
UBB
500618319262
UNSPSC
31162101
Gyártó cikksz
27320-PWR
További információk letöltése
E-doc letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést