Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
51230
51230.050.025
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
Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier inoxydable (Inox) A2 M5X25
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
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Téton
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
25 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Téton
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M5
dp (max.)
3.5
L (mm)
25
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
z long (min.)
2.5
z longue quand L ≥
8
z court (min.)
1.25
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3.6M
NF
E27-182
ISO
4028
BS
4168-4
DIN
915
NEN
2344
Numéros d'articles
Numéro d'article
51230.050.025
EAN
8715494113991
UBB
500571474690
UNSPSC
31161518