Version en ABS résistant, noir. Double cadre en aluminium sur tout le pourtour. Charnières encliquetables servant à maintenir le couvercle ouvert. Poignée ergonomique solide. 2 serrures à bascule verrouillables. 1 plateau à outils amovible dans le couvercle avec 15 compartiments à outils côté fond et 6 grands compartiments à outils ainsi qu’un compartiment déclipsable (400 mm de largeur) côté couvercle, maintenu par bouton-pression. Coque de fond, hauteur 58 mm, subdivisible par intercalaires non rigides et plateau-couvercle avec 6 grandes poches à outils- fixation par bouton pression. Plateau-couvercle et plateau à outils en Con-Pearl®. Poids transportable max. de 20 kg. Dimensions, extérieur (L x H x P): 480 x 180 x 365 mm- dimensions, intérieur (L x H x P): 415 x 160 x 300 mm. Sans outil.