text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL LAMPE LED SOLAIRE 1170970


Lampe LED solaire SOL 04 plus IP44. Pour une utilisation à l'extérieur. Lampe solaire compacte avec module solaire intégré et détecteur de mouvements infrarouge. 2 LED ultra-claires pour une orientation nocturne optimale. Secteur de capture d' environ 100°, portée jusqu'à 7 mètres maximum. Durée de fonctionnement 1 minute environ après le dernier passage. Totalement indépendant du réseau électrique. Interrupteur crépusculaire à sensibilité réglable. Tout en un. Pas de câblage nécessaire. Après chargement complet de la batterie, durée d'éclairage d'environ 80 à 90 minutes. Fournie avec 3 batteries AA NiMH interchangeables et rechargeables. Carton illustré. LED: 2 x 0,5 W. Lumen: 85 lm. Couleur: Noir.

Numéro d'article 5D684031
Couleur Blanc
Couleur du boîtier Noir
Classe de protection (IP) IP44
Puissance de la lampe 0.5 - 0.5
Flux lumineux 85 - 85
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Blanc
Couleur du boîtier Noir
Classe de protection (IP) IP44
Puissance de la lampe 0.5 - 0.5
Flux lumineux 85 - 85
Angle de rayonnement 100 - 100

Numéros d'articles

Numéro d'article 5D684031
EAN 4007123611812
UBB 500647330462
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 1170970
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.