text.skipToContent text.skipToNavigation

Boulon pour godets d'élévateur DIN 15237 Acier inoxydable (Inox) A2 M8X25


Artikelnummer
Diamètre
Longueur
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diamètre M8
Longueur 25 mm
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Maße

b 18
d-D M8
d3 28
k 3.5
L (mm) 25
P 1.25

Normen

DIN 15237

Artikelnummern

Artikelnummer 51505.080.025
EAN 8715492294104
UBB 952351579307
UNSPSC 31161500

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.