text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC LAME DE SCIE 3906-300-32-10P


LA LAME BIMETALLIQUE PRATIQUEMENT INCASSABLE est munie de dents affûtées avec précision pour tous types de sciages dans les métaux Son dos en acier à ressort solide et flexible associé à sa denture en acier rapide hautement allié, garantissent une efficacité de coupe exceptionnelle La nouvelle lame Sandflex® combine de très hautes performances de coupe, une résistance à l´usure et un degré de flexibilité élevé. Elle est largement supérieure aux autres lames flexibles conventionnelles en acier trempé rapide Conditionnement : -100 : lames regroupées en paquets de 10 pces, en boîte plastique avec couvercle transparent.-10P : 10 lames sur carte-support plastique à suspendre.-5P : 5 lames sur carte-support plastique à suspendre.-3P : 3 lames, une lame de chaque 18, 24 et 32 dents, en pochette plastique, boîte de 10 pochettes.-2P : 2 lames sur carte, boîte de 10 cartes.

Numéro d'article S5251.392.632
Longueur (mm) 300
Nombre de dents par pouce 32
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 300
Nombre de dents par pouce 32
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté à l'acier Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article S5251.392.632
EAN 7311518233747
UBB 400147940326
UNSPSC 27112802
N° Article du fabricant 3906-300-32-10P
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.