Écrous bas
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
Écrous bas
01580
01580.240.001
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
Écrou hexagonal bas filetage surcoté DIN 439 2 Acier Galvanisé à chaud 04 M24
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans magasin Fabory
Niveau de stock actuel Centres Fabory
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
04
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M24
Classe
04
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Galvanisé à chaud
Filetage
Filetage métrique
Info
Les écrous galvanisés à chaud en surcote sont fabriqués avec la classe de tolérance de filetage 6AZ et s'accouplent avec des pièces à filetage extérieur (boulons, tiges filetées) qui sont fabriquées avec la classe de tolérance de filetage 6g avant revêtement.
Lorsque le filetage de l'écrou est taraudé après galvanisation, les filets ne sont pas revêtus. La résistance à la corrosion n'est cependant pas influencée de manière désavantageuse car le filetage sera protégé par la couche de zinc de la pièce correspondante.surcote
Dimensions
d-D
M24
m
12
P
3
s
36
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.2.4.5M
ISO
4035
NF
E25-405-1
NEN
2334-B
DIN
439-2
Numéros d'articles
Numéro d'article
01580.240.001
EAN
8715492413543
UBB
950355026655
UNSPSC
31161727