Écrous spéciaux
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
Écrous spéciaux
06080
06080.158.001
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
Écrou carré track shoe Acier Brut 12 5/8X19
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Classe
12
Mode d'entraînement
Carrée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Unified National Fine
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5/8 Inch
Classe
12
Mode d'entraînement
Carrée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Unified National Fine
Filets par pouce
18
Info
Toutes les dimensions du tableau ci-dessus sont en pouces.
Marking of these screws is not mandatory.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.
Les écrous track shoe de 1 pouce sont de classe 6carrée
Dimensions
m
19
s (mm)
25
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
06080.158.001
EAN
8715492544131
UBB
950355048857
UNSPSC
31161727