Loud & Clear - 8800156811406
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
Vis sans tête à six pans creux
56949
56949.040.011
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
Vis sans tête à six pans creux à téton en plastique Acier Brut 5.8 M4X11
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
5.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Téton en plastique
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
11 mm
Classe
5.8
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Téton en plastique
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Les vis sans tête à têton en plastique sont applicables pour serrer, sans dégâts, des tiges filetées, axes, arbres et produits avec revêtement.
Dimensions
d-D
M4
d2
2.5
L (mm)
11
P
0.7
s
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
56949.040.011
EAN
8715493750975
UBB
955351312132
UNSPSC
31161518