Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
03400
03400.191.050
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
Vis à tête hexagonale filetage partiel BSW BS ≈1083 Acier Brut Gr.R 3/4X2 Inch
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
Gr.R
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
3/4 Inch
Longueur
50 mm
Classe
Gr.R
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
British Standard Whitworth
Filets par pouce
10
Info
Le filetage Whitworth (BSW/BSF) n’est pas reconnu internationalement. Pour une nouvelle construction, il est conseillé d’utiliser le filet métrique (M/MF/MEF) ou le filet uni (UNC/UNF).
En fonction des disponibilités, les dimensions peuvent être légèrement différentes.
Dimensions
A
1.2
F
0.5
L (mm)
50
LT (min.)
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈1083
Numéros d'articles
Numéro d'article
03400.191.050
EAN
8715492110541
UBB
950351302365
UNSPSC
31161620