text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à béton tête hexagonale type BT Acier Electro zingué BT 8X50


Blue-Tips Screwbolts Tête Hexagonale Les vis d’ancrage Blue-Tip screwbolts sont des vis robustes d’une seule pièce avec agrément ATE option 1*. Approuvé pour les très petites limites de rive Un modèle unique pour une installation facile Le filetage par dégagement de poussière permet un faible couple de serrage Applications Rayonnages et rangements Supports temporaires Clôtures Rambardes et mains courantes Sièges en gradins Plaques de base de fixation acier et métal sur du béton

Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière Acier
Approbation ETA Option 1
Revêtement Electro zingué
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 8 mm
Longueur 50 mm
Matière Acier
Approbation ETA Option 1
Revêtement Electro zingué
Info
  • d = Diamètre nominal du foret
  • Nrec = Charge recommandée en kN.
  • s = Largeur de clé.
  • tfix = Longueur effective.

Dimensions

D (mm) 8
L (mm) 50
Nrec 1.9
s 13
tfix 5
Type BT

La description

Blue-Tips Screwbolts Tête Hexagonale Les vis d’ancrage Blue-Tip screwbolts sont des vis robustes d’une seule pièce avec agrément ATE option 1*. Approuvé pour les très petites limites de rive Un modèle unique pour une installation facile Le filetage par dégagement de poussière permet un faible couple de serrage Applications Rayonnages et rangements Supports temporaires Clôtures Rambardes et mains courantes Sièges en gradins Plaques de base de fixation acier et métal sur du béton

Numéros d'articles

Numéro d'article 70560.080.050
UBB 500679565787
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant DFM1410180

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.