text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à béton tête hexagonale type BT Acier Electro zingué 8X75MM


Blue-Tips Screwbolts Hex Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Racking & Shelving Temporary supports Fencing Railings & Handrails Stadium seating Fastening base plates to steel and metal

Numéro d'article 70572.080.075
Diamètre
Longueur
Matière Acier
Approbation ETA Option 1
Revêtement Electro zingué
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 8 mm
Longueur 75 mm
Matière Acier
Approbation ETA Option 1
Revêtement Electro zingué
Info
  • d = Diamètre nominal du foret
  • Nrec = Charge recommandée en kN.
  • s = Largeur de clé.
  • tfix = Longueur effective.

Dimensions

D (mm) 8
L (mm) 75
Nrec 3.3
s 13
tfix 10
Type BT

La description

Blue-Tips Screwbolts Hex Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Racking & Shelving Temporary supports Fencing Railings & Handrails Stadium seating Fastening base plates to steel and metal

Numéros d'articles

Numéro d'article 70572.080.075
EAN 8715492835277
UBB 500710331827
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant DFM1430007
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.