text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clés dynamométriques 714R/40

Numéro d'article G0616.010.040
Électronique Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage 40 - 400
Modèle de tournevis Non

Spécifications

Électronique Non
Dimension de raccordement 3/4 pouces
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage 40 - 400
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 2

La description

4 modes de mesure (couple, angle de rotation, couple avec angle de rotation comme grandeur de contrôle, angle rotation avec couple comme grandeur de contrôle). Afficheur graphique à haute résolution complété par des voyants lumineux sur les côtés. Structure du menu librement configurable. En option : accu Li-Ion ref 7195-2 et chargeur ref 7160. 3 modes de fonctionnement : à déclenchement, Peak (fonctionnement en lecture de couple et affichage de la valeur de crête) et Track (fonctionnement en lecture de couple avec affichage de la valeur actuelle). Interface mini USB 2.0. Fermeture à baïonnette du compartiment à piles. Verrouillage de sécurité QuickRelease - Système de changement des embouts. Mesure de l'angle de rotation sans bras de référence. Sauvegarde des données (= 2 500 opérations de vissage). Possibilité de programmer jusqu'à 200 cas de vissage avec un maximum de 25 plannings opérationnels. Possibilité de paramétrage de différentes limites de tolérance en fonction du cas de vissage. Evaluation acoustique et optique du cas de vissage. Réglage rapide et précis à l'aide du clavier. Pas de déréglage accidentel grâce au blocage automatique des touches. Protection antisurcharge par signal d'alarme acoustique et optique et déclenchement forcé (à droite). Rappel automatique de la prochaine date de calibrage en fonction d'un intervalle de temps et/ou du nombre de sollicitations. Calibrage et ajustage entièrement automatiques avec le dispositif de calibrage perfectControl ref 7794-2 (couple) ou 7794-3 (coupe et angle de rotation). Unités de mesure : N m, ft.lb, in.lb. Réglage automatique au bon couple de serrage après saisie d'une cote d'attachement divergente. Prête à fonctionner de nouveau immédiatement après le déclenchement. Serrage à droite et à gauche, pour les serrages à gauche dans le mode de fonctionnement à déclenchement il faut éventuellement retourner l'embout de 180°. Signal de déclenchement perceptible et acoustique. Couple de serrage et angle de rotation visibles en même temps. Mesure indépendante du point d'application de la force (tailles 1, 2 et 4). Sécurité d'utilisation grâce à la poignée de forme ergonomique (résistante aux huiles, graisses, carburants, liquides de frein et au skydrol). 2 certificats (couple, angle de rotation). En robuste mallette synthétique (taille 40 en coffret acier). Modèle déposé, breveté. Livraison avec logiciel Sensomaster, câble USB, 4 piles micro AAA/LR03, 1,5 V. Les piles micro rechargeables NiMH AAA, 1,2 V, peuvent être utilisées. Résolution de l'affichage 0,1 °. Ecart d'affichage de l'angle de rotation ± 1 %, ± 1 digit. Résolution de l'affichage du couple = 40 N m : 0,01 N m ; 40 N m : 0,1 N m. Ecart d'affichage du couple ± 2 %, ± 1 digit.

Numéros d'articles

Numéro d'article G0616.010.040
EAN 4018754212774
UBB 500618462476
UNSPSC 27111715
N° Article du fabricant 96501040
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.