text.skipToContent text.skipToNavigation

RAAC VALISE COMPACT 62 BLUE


Récompense "Award Design" Inclus : 6 godets de différentes tailles Fabriqué en polypropylène haute qualité 4 tiroirs bien pensés pouvant être remplis de godets Gerbable avec d'autres Compact de la même taille Godets modulables Couvercle en 2 parties permettant un accés facile, direct, flexible et efficace au contenu Stable, ne tombe pas, peut être utilisé comme tabouret Poignées et pieds résistants Poignée extra longue, facilitant le transport Haute résistance aux produits chimiques 2 boites à outils ouvertes incluses Solution flexible pour le stockage des outils à main et des petits composants Les séparateurs amovilbles permettent une configuration individuelle de la boite à outils et un accès flexible à son contenu Matériau très solide à l'usage de la plupart des environnements, et dans l'eau froide (-20°) Pas de rouille Optimisation de l'espace Compatible avec d'autres produits raaco Accès facile même dans les petits espaces Préhension facile et confortable Roulettes en option Peut être rempli d'outils et d'accessoires Gain de temps et d'argent Ordonné et propre Look profressionnel

Numéro d'article R9043.000.062
Couleur Bleu
Largeur (mm) 621
Modèle Boîte à outils
Hauteur (mm) 322
Profondeur 311
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Bleu
Largeur (mm) 621
Modèle Boîte à outils
Hauteur (mm) 322
Profondeur 311
Matériau Plastique
Avec serrure Oui
Nombre total de compartiments 19

Numéros d'articles

Numéro d'article R9043.000.062
EAN 5733439136624
UBB 240188157046
UNSPSC 24113106
N° Article du fabricant 136624
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.