text.skipToContent text.skipToNavigation

RAAC CARRLITE CL80 CRL805X10-0BLUE


Caisson de transport vide, hauteur 79 mm. Léger et très robuste. Système minutieusement pensé. Robustes charnières à points multiples et verrous coulissants. Poignée robuste et ergonomique. Godets amovibles de différentes dimensions, adaptés à la base. Maximum 25 godets. Adapté à l'unité de rangement métallique pour 3 boîtes de mêmes dimensions. Adapté à l'unité de transport légère pour 3 boîtes de mêmes dimensions. Boîte en polypropylène, un plastique hautement résistant. Couvercle transparent en plastique hautement résistant (polycarbonate). Design professionnel et moderne. Godets supplémentaires disponibles dans 20 dimensions différentes. Empilable avec d'autres boîtes CarryLite de mêmes dimensions. Aucun bord tranchant. Les boîtes CarryLite peuvent être posées debout. Haute résistance aux produits chimiques. Rangement et organisation de vos petits objets (par exemple, outils, accessoires, consommables et pièces de rechange). Trois caissons de transport de différentes hauteurs : 55, 80 et 150 mm. Aperçu rapide. Empilable avec différentes hauteurs. Peu encombrant. Facile à manipuler et à transporter. Pratique et convivial. Solution complémentaire et compatible avec d'autres produits raaco. Charnières et verrous robustes pour un transport sécurisé de votre matériel et de vos accessoires. Le profilé en U dans le couvercle maintient le contenu en place pendant le transport. La poignée ergonomique garantit une manipulation aisée et confortable. Des godets amovibles permettent de personnaliser la boîte et d'accéder facilement au contenu. Matériau très robuste, adapté à la plupart des environnements et aux basses températures (-20 °C). Couvercle transparent pour un aperçu rapide du contenu. Couvercle et boîte ultra solides. Rangement systématique du contenu. Différents godets permettent d'adapter la boîte CarryLite selon vos besoins et vos habitudes. Réduit le risque d'endommager les surfaces. Peu encombrant. Économies de temps et d'argent. Ordre et propreté. Style professionnel.

Numéro d'article R9020.001.770
Largeur (mm) 413
Hauteur (mm) 79
Profondeur 330
Avec poignée de transport Oui
Emballé par 1

Spécifications

Largeur (mm) 413
Hauteur (mm) 79
Profondeur 330
Avec poignée de transport Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article R9020.001.770
EAN 5733439136303
UBB 240188156881
UNSPSC 24112401
N° Article du fabricant 136303
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.