Nedtrain Oud
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
Vis à bois
55870
55870.045.035
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
Vis à bois à tête fraisée fendue DIN 97 Acier inoxydable (Inox) A4 4,5X35MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.5 mm
Longueur
35 mm
Mode d'entraînement
Fendue
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Info
Filetage de vis à bois svt DIN 7998.
Dimensions
D (mm)
4.5
dk
8.3
ds
4.5
k (max.)
2.35
L (mm)
35
n
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-604
NEN
2250
DIN
97
Numéros d'articles
Numéro d'article
55870.045.035
EAN
8715494107181
UBB
500571532851
UNSPSC
31161508