Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
20050
20050.060.018
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
Vis sans tête fendue filetage partiel DIN 427 Acier Brut 14H 6X18MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
14H
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Chamfered
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
18 mm
Classe
14H
Mode d'entraînement
Fendue
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Chamfered
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b
7.2
d-D
M6
L (mm)
18
n
1
P
1
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
427
ISO
2342
Numéros d'articles
Numéro d'article
20050.060.018
EAN
8717077277700
UBB
500647879682
UNSPSC
31161505