Boulons et vis pour rainures en T
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
Système de fixation
Eléments de bridage mécaniques pour T-produits
Boulons et vis pour rainures en T
16226
16226.160.125
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
Goujon pour écrou en T DIN 6379 Acier Brut 8.8 M16X125 (75)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Qualité du matériau
8,8 (Stahl)
Matériau
Acier
Diamètre métrique
16
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
125 mm
Qualité du matériau
8,8 (Stahl)
Matériau
Acier
Diamètre métrique
16
Matière
Acier
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Les goujons d'un diamètre inférieur ou égal à M12 sont dans la classe 10.9, les diamètres supérieurs sont dans la classe 8.8.
Dimensions
b1
19
b2
75
d-D
M16
L (mm)
125
P
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
6379
Numéros d'articles
Numéro d'article
16226.160.125
EAN
4020772081423
UBB
951353179728
UNSPSC
31161610