text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO BURIN PLAT 95 15019X150MM


Acc. to DIN 6453 Chrome-molybdenum-vanadium air hardening steel 45CrMoV7 Carefully hardened and tempered along the full length Striking heads inductively tempered Working edge polished and clear varnished * not standardised

Numéro d'article G4670.000.150
Traitement de surface Chromaté
Longueur (mm) 150
Largeur de coupe 18
Forme de coupe Plat
Matériau Alliage chrome-molybdène-vanadium
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromaté
Longueur (mm) 150
Largeur de coupe 18
Forme de coupe Plat
Matériau Alliage chrome-molybdène-vanadium
Avec protection des mains Non
Largeur de l'arbre 17
Hauteur de l'arbre 11
Forme de la tige Plat ovale

La description

Acc. to DIN 6453 Chrome-molybdenum-vanadium air hardening steel 45CrMoV7 Carefully hardened and tempered along the full length Striking heads inductively tempered Working edge polished and clear varnished * not standardised

Numéros d'articles

Numéro d'article G4670.000.150
EAN 4010883869874
UBB 203116081357
UNSPSC 27111901
N° Article du fabricant 8698720
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.