Moyen
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
Moyen
63174
63174.100.140
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
FISCHER Cheville pour ossatures et cadres Plastique SXS-F US A4 10X140
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Couleur
Gris
Matière
Plastique
Tapez non.
SXS-F US A4
Info
Fixation de cadre ø 18 x 2 mm avec la vis à tête hexagonale en acier inoxydable A4 avec une tête à six lobes internes, prémonté.
Le charge admissible (kN) d'une fixation pour multiple applications non-structurelles dans beton ordinaire
Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans l’Agrément technique Européen ainsi que sur la notice de pose.SXS-F US A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
10 mm
Longueur
140 mm
Couleur
Gris
Matière
Plastique
Tapez non.
SXS-F US A4
Info
Fixation de cadre ø 18 x 2 mm avec la vis à tête hexagonale en acier inoxydable A4 avec une tête à six lobes internes, prémonté.
Le charge admissible (kN) d'une fixation pour multiple applications non-structurelles dans beton ordinaire
Pour les caractéristiques exactes de résistance et de pose, il convient de respecter toutes les exigences mentionnées dans l’Agrément technique Européen ainsi que sur la notice de pose.SXS-F US A4
Dimensions
Béton ≥ C16/20
2
D (mm)
10
Profondeur de forage (min.)
150
Foret ø
10
long. (max.)
90
L (mm)
140
Dimension de vis
7x149
Clé
40
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
63174.100.140
EAN
4006209196267
UBB
500500604128
UNSPSC
31162400
N° Article du fabricant
19626
Télécharger des informations supplémentaires