text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC CLE A CHOC 3/8 DROITE


Inverseur progressif “une main”. Mécanisme de frappe à double marteau, corps en aluminium. Mécanisme de retenue à bille. Entrée d’air articulée pour les accès difficiles, 3 réglages de puissance. Couple de décollement 120 N.m. Couple de travail 100 N.m. Coups par minute 660 cpm. Vitesse à vide 12000 tr/min. Carré conducteur 3/8". Pression de travail 6,2 bar. Consommation d’air moyenne 48 l/min. Connection outil 1/4". Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8”. Vibration 3,06 m/s²/a. Vibration 0,79 m/s²/K. Pression acoustique 96 dB(A). Niveau sonore 107 dB(A).

Numéro d'article 7N209409
Pression de service max. 6.2
Insertion d'outils 1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti 12000
Entrée d'air côté appareil R 3/8 pouce
Couple de desserrage maximal 100
Emballé par 1

Spécifications

Pression de service max. 6.2
Insertion d'outils 1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti 12000
Entrée d'air côté appareil R 3/8 pouce
Couple de desserrage maximal 100
Couple de serrage maximal 100
Visseuse à impulsions Oui
Débit d’air requis 48

La description

Inverseur progressif “une main”. Mécanisme de frappe à double marteau, corps en aluminium. Mécanisme de retenue à bille. Entrée d’air articulée pour les accès difficiles, 3 réglages de puissance. Couple de décollement 120 N.m. Couple de travail 100 N.m. Coups par minute 660 cpm. Vitesse à vide 12000 tr/min. Carré conducteur 3/8". Pression de travail 6,2 bar. Consommation d’air moyenne 48 l/min. Connection outil 1/4". Diamètre tuyau mini. 10 mm - 3/8”. Vibration 3,06 m/s²/a. Vibration 0,79 m/s²/K. Pression acoustique 96 dB(A). Niveau sonore 107 dB(A).

Numéros d'articles

Numéro d'article 7N209409
EAN 3148519280364
UBB 500637290031
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant NJ.1400F2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.