Vis à métaux à tête bombée
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
Vis à métaux à tête bombée
08007
08007.080.020
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
Boulon à tête ronde avec ergot DIN 607/555 Acier Brut 4.6 M8X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
4.6
Forme de tête
Cup head
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
20 mm
Classe
4.6
Forme de tête
Cup head
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
La classe des écrous correspondantes est de |4| au minimum.
Dimensions
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
dk (max.)
16.55
g (max.)
3
k (max.)
6.38
L (mm)
20
m (js15)
6.5
P
1.25
s
13
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
607/555
Numéros d'articles
Numéro d'article
08007.080.020
EAN
8717077304932
UBB
500650904617
UNSPSC
31162400