FOCAL MEDITECH B.V.
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
Écrous bas
55092
55092.330.200
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
Écrou hexagonal bas MF DIN 439 2 Acier inoxydable (Inox) A4 035 M33X2,00
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Classe
035
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Metric fine thread
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M33
Classe
035
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Filetage
Metric fine thread
Dimensions
d-D
M33
m
16.5
P
2
s
50
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-453
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
NEN
2334-B
ISO
8675
Numéros d'articles
Numéro d'article
55092.330.200
EAN
8715494135283
UBB
500571541688
UNSPSC
31161727