Écrous bas
55166
55166.160.150
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
Écrou hexagonal bas filetage à gauche, MF DIN 439 2 Acier inoxydable (Inox) A4 035 M16X1,50 (LH)
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
035
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Gauche (LH)
Filetage
Metric fine thread
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Classe
035
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Gauche (LH)
Filetage
Metric fine thread
Info
Pas à Gauche
Dimensions
d-D
M16
m
8
P
1.5
s
24
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E25-453
DIN
439-2
ISO
8675
ASME
B18.2.4.5M
NEN
2334-B
Numéros d'articles
Numéro d'article
55166.160.150
EAN
8715494555722
UBB
500634461296
UNSPSC
31161727