Écrous de sécurité
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
Écrous de sécurité
45300
45300.100.001
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
Écrou hexagonal autofreiné, tout métal type H100-ESN Aluminium Anodisé P60 M10
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Classe
P60
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Aluminium
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Anodisé
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Classe
P60
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Aluminium
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Anodisé
Filetage
Filetage métrique
Info
Anodisé sans couleur.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
Reversible – the locking slot is placed in the middle of the nut.
Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
Suitable for automatic assembly.
Dimensions
d-D
M10
m
10
P
1.5
s
16
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
45300.100.001
EAN
8715492837608
UBB
950355189842
UNSPSC
31161727