TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Écrous à embase
51108
51108.040.001
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
Écrou hexagonal à embase DIN 6923 Acier inoxydable (Inox) A2 70 M4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Info
Caractéristiques spécifiques aux écrous hexagonaux à embase:
Les efforts sous sont répartis sur une plus grande surface, grâce à l’embase, ce qui diminue la pression sur les plats.
L’embase offre aussi la possibilité de couvrir les trous de boulons lorsque ceux-ci sont soit sur-dimensionnés, soit des boutonnières.
L’emploi d’une rondelle n’est pas nécessaire.
Dimensions
d-D
M4
dc (max.)
9.8
m (max.)
4.5
P
0.7
s
7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4161
DIN
6923
NF
E25-406
Numéros d'articles
Numéro d'article
51108.040.001
EAN
8715493771475
UBB
951355369368
UNSPSC
31161727