Écrous spéciaux
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
Écrous spéciaux
06080
06080.256.001
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
Écrou carré track shoe Acier Brut 6 1 InchX25,2
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Classe
6
Mode d'entraînement
Carrée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Unified National Fine
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
1 Inch-14G
Classe
6
Mode d'entraînement
Carrée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Unified National Fine
Filets par pouce
14
Info
Toutes les dimensions du tableau ci-dessus sont en pouces.
Marking of these screws is not mandatory.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.
Les écrous track shoe de 1 pouce sont de classe 6carrée
Dimensions
m
25.2
s (mm)
38.1
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
06080.256.001
EAN
8715492544162
UBB
950355049194
UNSPSC
31161727