Écrous spéciaux
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
Écrous spéciaux
06080
06080.142.001
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
Écrou carré track shoe Acier Brut 12 9/16X19
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
12
Mode d'entraînement
Carrée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Unified National Fine
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
9/16 Inch
Classe
12
Mode d'entraînement
Carrée
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Unified National Fine
Filets par pouce
18
Info
Toutes les dimensions du tableau ci-dessus sont en pouces.
Marking of these screws is not mandatory.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.
Les écrous track shoe de 1 pouce sont de classe 6carrée
Dimensions
m
19
s (mm)
22
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
06080.142.001
EAN
8715492544124
UBB
950355048774
UNSPSC
31161727