Tuercas especiales
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
Tuercas especiales
06080
06080.256.001
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
Tuerca Trackshoe cuadrada Acero Sin revestimiento 6 1 InchX25,2
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Clase
6
Caracteristicas de conducción
Cuadrada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Fine
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
1 Inch-14G
Clase
6
Caracteristicas de conducción
Cuadrada
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Unified National Fine
Hilos por pulgada
14
Info
Para los correspondientes tornillos, ver la sección 1.
Track shoe nuts with diameter 1 inch and larger are in property class 6
Las tuercas track shoe con un diámetro de 1 pulgada y más grandes están en la clase de propiedad 6.
Dimensiones
m
25.2
s (mm)
38.1
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
06080.256.001
EAN
8715492544162
UBB
950355049194
UNSPSC
31161727