My Favorites
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
Tuercas hexagonales con colar biselado
11610
11610.120.001
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
Tuerca hexagonal con flange DIN ≈6923 Acero Cincado 8 M12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M12
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Info
Características específicas de los tornillos hexagonales con flange dentada:
La flange permite que las fuerzas acumuladas debajo de la cabeza del tornillo se extiendan a un área mayor, lo que resulta en una menor presión en la superficie.
Los agujeros grandes (oversized) y/o los agujeros de las herramientas pueden ser cubiertos por la flange.
Las arandelas no son necesarias.
Dimensiones
d-D
M12
dc (max.)
26
m (max.)
12
P
1.75
s
18
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈6923
NF
≈E25-406
ISO
≈4161
Números de artículo
Artículo No.
11610.120.001
EAN
8715492573940
UBB
950355819661
UNSPSC
31161727