Nedtrain Oud
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
Tuercas hexagonales bajas
11060
11060.420.001
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
Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Acero Sin revestimiento 04 M42
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
04
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M42
Clase
04
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M42
m
21
P
4.5
s
65
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-405-1
ISO
4035
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
DIN
439-2
Números de artículo
Artículo No.
11060.420.001
EAN
8715492568496
UBB
950355074259
UNSPSC
31161727