Tuercas hexagonales bajas
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
Tuercas hexagonales bajas
11060
11060.180.001
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
Tuerca hexagonal baja DIN 439 2 Acero Sin revestimiento 04 M18
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
04
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M18
Clase
04
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M18
m
9
P
2.5
s
27
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
4035
DIN
439-2
NF
E25-405-1
NEN
2334-B
ASME
B18.2.4.5M
Números de artículo
Artículo No.
11060.180.001
EAN
8715492568380
UBB
950355073343
UNSPSC
31161727