Tuerca auto bloqueante
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
Tuerca auto bloqueante
12858
12858.360.001
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
Tuerca autofrenante hexagonal metálica DIN 980V Acero Cincado 8 M36
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M36
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M36
h (max.)
36
P
4
s
55
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
4929-1
DIN
980-V
NEN
2452
ISO
7042
NF
E25-410
Números de artículo
Artículo No.
12858.360.001
EAN
8715494515559
UBB
500621924272
UNSPSC
31161727