Tuerca auto bloqueante
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
Tuerca auto bloqueante
12858
12858.180.001
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
Tuerca autofrenante hexagonal metálica DIN 980V Acero Cincado 8 M18
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M18
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M18
h (max.)
18
P
2.5
s
27
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NF
E25-410
BS
4929-1
ISO
7042
NEN
2452
DIN
980-V
Números de artículo
Artículo No.
12858.180.001
EAN
8715492580023
UBB
951355011614
UNSPSC
31161727