Tuerca auto bloqueante
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
Tuerca auto bloqueante
12858
12858.160.001
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
Tuerca autofrenante hexagonal metálica DIN 980V Acero Cincado 8 M16
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Clase
8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M16
h (max.)
16
P
2
s
24
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
980-V
ISO
7042
NEN
2452
BS
4929-1
NF
E25-410
Números de artículo
Artículo No.
12858.160.001
EAN
8715492580016
UBB
950355778990
UNSPSC
31161727