INFRABEL SA
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
Tuerca auto bloqueante
12910
12910.100.001
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
Tuerca autofrenante hexagonal metálica DIN 980V Acero Cincado 10 M10
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Clase
10
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Clase
10
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Métrica
Dimensiones
d-D
M10
h (max.)
10
P
1.5
s
17
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
7042
DIN
980-V
NEN
2452
BS
4929-1
NF
E25-410
Números de artículo
Artículo No.
12910.100.001
EAN
8715492580160
UBB
950355542370
UNSPSC
31161727