Nedtrain Oud
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
Tuercas de castillo
12060
12060.180.001
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
Tuerca almenada baja DIN 979 Acero Sin revestimiento 04 M18
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Clase
04
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M18
Clase
04
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
* Estas dimensiones se suministran con los entre caras "antiguos" de acuerdo con la DIN.
Valores orientativos para los pins de separación aconsejadas ( pins de chaveta) según DIN 94 (ISO 1234).
Dependiendo de la disponibilidad, las dimensiones pueden variar.
Dimensiones
d-D
M18
m
15
n
4.5
P
2.5
s
27
Pasador de aleta DIN 94
4
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
979
Números de artículo
Artículo No.
12060.180.001
EAN
8715492576101
UBB
950355109659
UNSPSC
31161707