Espárragos hexágono interior
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
Espárragos hexágono interior
07940
07940.127.020
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
Tornillo sin cabeza con hexágono interior extremo cónico BSW BS 2470 Acero Sin revestimiento 45H 1/2X3/4
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
1/2 Inch
Longitud
3/4 Inch
Clase
45H
Caracteristicas de conducción
Hexagono interior
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Punta
Cup
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
British Standard Whitworth
Info
Todas las dimensiones de la tabla anterior están en pulgadas.
Estos tornillos de fijación están diseñados para cargas de presión y no son adecuados para cargas de tracción o corte.
La rosca Whitworth (BSW/BSF) no está recomendada internacionalmente. Se aconseja utilizar rosca métrica (M/MF/MEF) o unificada (UNC/UNF).
Dimensiones
C
0.291
J
0.25
K (min.)
0.2
Hilos por pulgada
12
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
BS
2470
Números de artículo
Artículo No.
07940.127.020
EAN
8715492167972
UBB
950351531211
UNSPSC
31161518