Nedtrain Oud
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
Tornillos para madera
55870
55870.045.035
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
Tornillo para madera cabeza avellanada con ranura DIN 97 Acero inoxidable (Inox) A4 4,5X35MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Info
Rosca para madera según DIN 7998.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 200
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
4.5 mm
Longitud
35 mm
Caracteristicas de conducción
Ranura
Forma de la cabeza
Cabeza avellanada
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Info
Rosca para madera según DIN 7998.
Dimensiones
D (mm)
4.5
dk
8.3
ds
4.5
k (max.)
2.35
L (mm)
35
n
1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
NEN
2250
DIN
97
NF
E25-604
Números de artículo
Artículo No.
55870.045.035
EAN
8715494107181
UBB
500571532851
UNSPSC
31161508