Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
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
Tornillos cabeza cilíndrica hexágono interior
51052
51052.040.022
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
Tornillo hexalobular ISO 14579 Acero inoxidable (Inox) A2 70 M4X22
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 500
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M4
Longitud
22 mm
Clase
70
Caracteristicas de conducción
Hexalobular
Forma de la cabeza
Cabeza cilíndrica
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Dirección del hilo
Derecha
Rosca
Métrica
Dimensiones
b
20
d-D
M4
dk (max.)
7
Rosca total C ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
22
P
0.7
Llave de vaso
20
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ISO
14579
Números de artículo
Artículo No.
51052.040.022
EAN
8715494559072
UBB
500634400237
UNSPSC
31161605