01040
01040.200.050
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
Tornillo hexagonal con rosca corta DIN 609 Acero Sin revestimiento 8.8 M20X50X22,7
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Longitud
50 mm
Clase
8.8
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Dimensiones
b:50mm
L≤150mm
30.5
b (min.): L
150mm
35.5
b:L≤50mm
28.5
d-D
M20
ds (k6)
21
k
12.5
L (mm)
50
Lg (max.)
22.7
P
2.5
s
30
Tolerancia del agujero ø
H7
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
609
Números de artículo
Artículo No.
01040.200.050
EAN
8715492018373
UBB
950351997693
UNSPSC
31161620