Tornillos hexagonales con brida
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
Tornillos hexagonales con brida
04400
04400.160.070
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
Tornillo de cabeza hexagonal con collar biselado y nervadura DIN ≈6921 Acero Sin revestimiento 100 M16X70
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Clase
100
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M16
Longitud
70 mm
Clase
100
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Forma de la cabeza
Cabeza hexagonal
Material
Acero
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Rosca
Métrica
Info
Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.
Dimensiones
d-D
M16
dc
31
k
14
L (mm)
70
P
2
s
22
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
≈6921
Números de artículo
Artículo No.
04400.160.070
EAN
8715492126115
UBB
952351496890
UNSPSC
31161620
Descargar información adicional